間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
八光商事

投込みヒーター

※代表画像です
 
注文コード
07037913
品番
SAA1105
内容量
1個
参考基準価格
¥16,100
通常価格単価(税別)
¥14,814¥14,073
特価

 

●特長: 
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。  

●仕様: 
油加熱用  
●注意: 
※必ずアース端子よりアースをとってご使用ください。
※液位標示ラベル(発熱部)の位置まで必ず液中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※モールド部、端子ボックスは油中に入れないでください。また、温度が75℃を超えないようにご使用ください。  

●容量(kW): 
0.5  
●型式: 
A型  
●質量(kg): 
0.95  
●電圧(V): 
単相100  
●寸法A(mm): 
250  
●寸法D(mm): 
10  
●寸法E(mm): 
40  
●寸法B(mm): 
80  
●寸法C(mm): 
70(最低液位)  
●キャブタイヤコード(m): 
2(プラグ付)  
●材質(ヒーターシース): 
SUS316L(ステンレス)電解研磨  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34