八光商事
- ●特長:
- シリコンラバーヒーターをステンレス板と一体化した熱板のため、缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
温度調節はセンサーをヒーターの表面に取付け直接温度をコントロールしています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、重量が軽く、また締付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
- ●仕様:
- ペール缶用
- ●注意:
- ※防水構造ではありませんので、水がかからないようにご注意ください。
※温度コントローラーとヒーターを別々に使用しないでください。
※引火性がス雰囲気中や、発火点の低い物には使用しないでください。
- ●適合:
- 呼び容量18、20L缶(内径286mm)
- ●容量(kW):
- 0.8
- ●長さ(mm):
- 860
- ●幅(mm):
- 200
- ●質量(kg):
- 4
- ●電圧(V):
- 単相200(50/60Hz)
- ●温度制御方式:
- ON/OFF制御(2位置制御)
- ●温度調節範囲(℃):
- 0〜100
- ●使用環境温度(℃):
- -10〜50
- ●キャブタイヤケーブル(mm2 ×m):
- 1.25×2
- ●温調器タイプ:
- サーミスタセンサー式