間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
八光商事

ウォーター加熱ユニット

※代表画像です
  
注文コード
07038017
品番
HWS5050
内容量
1台
参考基準価格
¥131,300
通常価格単価(税別)
¥131,300¥124,735
特価

 

●特長: 
ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。
耐久性に優れ、発熱体部分のみの交換が可能です。
上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。
電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。  

●注意: 
※ヒーターの管体内部に、液体が満たされた状態でお使いください。内部の発熱体が空気中に露出した状態で通電(空焼)した場合、火災や早期断線故障の原因となることがあります。
※水以外の液体の加熱には使用しないでください。
※電装部には液体がかからないようにしてください。  

●容量(kW): 
5  
●質量(kg): 
9  
●電圧(V): 
三相200  
●最高使用圧力(MPa): 
0.3  
●寸法A(mm): 
588  
●寸法D(mm): 
360  
●寸法E(mm): 
166  
●表面処理: 
電解研磨(シース)  
●寸法B(mm): 
315  
●寸法C(mm): 
30  
●材質(カバー): 
鉄(塗装)  
●最高使用温度(℃): 
80  
●最低流量(L/h): 
60  
●寸法F: 
Rp1/2  
●寸法G: 
Rp1/2  
●材質(管体): 
SUS304(ステンレス)  
●液膨式サーモスタット: 
30〜80℃  
●材質(ヒーターシース): 
SUS316L(ステンレス)  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,000
沖縄地方1個〜¥1,000
離島1個〜¥1,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34