八光商事

※代表画像です
- ●特長:
- ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。
耐久性に優れ、発熱体部分のみの交換が可能です。
上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。
電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
- ●注意:
- ※ヒーターの管体内部に、液体が満たされた状態でお使いください。内部の発熱体が空気中に露出した状態で通電(空焼)した場合、火災や早期断線故障の原因となることがあります。
※水以外の液体の加熱には使用しないでください。
※電装部には液体がかからないようにしてください。
- ●容量(kW):
- 6
- ●質量(kg):
- 10
- ●電圧(V):
- 三相200
- ●最高使用圧力(MPa):
- 0.3
- ●寸法A(mm):
- 658
- ●寸法D(mm):
- 430
- ●寸法E(mm):
- 166
- ●表面処理:
- 電解研磨(シース)
- ●寸法B(mm):
- 385
- ●寸法C(mm):
- 30
- ●材質(カバー):
- 鉄(塗装)
- ●最高使用温度(℃):
- 80
- ●最低流量(L/h):
- 60
- ●寸法F:
- Rp1/2
- ●寸法G:
- Rp1/2
- ●材質(管体):
- SUS304(ステンレス)
- ●液膨式サーモスタット:
- 30〜80℃
- ●材質(ヒーターシース):
- SUS316L(ステンレス)
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥1,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥1,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥1,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |