八光商事

※代表画像です
- ●特長:
- 配管を継ぎ込み、電源(三相200V)を接続するだけでご使用できます。設置用の脚部は取り外しが可能です。
発熱体は、耐久性に優れており、構造的にも堅牢です。
温度計を取付けることができます。
- ●注意:
- ※ヒーターの管体内部に、液体が満たされた状態でお使いください。
※内部の発熱体が空気中に露出した状態で通電(空焼)した場合、火災や早期断線故障の原因となることがあります。
※制御部には液体がかからないようにしてください。
※ヒーター・本体は鉄を使用しておりますので、腐食性オイルには使用しないでください。
- ●容量(kW):
- 2
- ●材質(本体):
- SPCC(塗装)
- ●寸法H(mm):
- 215
- ●電圧(V):
- 三相200
- ●最高使用圧力(MPa):
- 0.3
- ●寸法A(mm):
- 540
- ●寸法F(mm):
- 130
- ●寸法B(mm):
- 190
- ●寸法C(mm):
- 320
- ●寸法J(mm):
- 265
- ●温度調節範囲(℃):
- 33〜120
- ●発熱体:
- 材質:鉄(ニッケルメッキ 型番PAB)
- ●温度ヒューズ:
- 139℃(過昇防止)
- ●温度調節器:
- 液膨式サーモスタット
- ●寸法E:
- Rp1/2
- ●寸法D:
- Rp1/2
- ●材質(管体):
- SGP