間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
八光商事

オイル加熱ユニット

※代表画像です
 
注文コード
07038071
品番
HOP5030
内容量
1台
参考基準価格
¥82,800
通常価格単価(税別)
¥78,660¥74,727
特価

 

●特長: 
配管を継ぎ込み、電源(三相200V)を接続するだけでご使用できます。設置用の脚部は取り外しが可能です。
発熱体は、耐久性に優れており、構造的にも堅牢です。
温度計を取付けることができます。  

●注意: 
※ヒーターの管体内部に、液体が満たされた状態でお使いください。
※内部の発熱体が空気中に露出した状態で通電(空焼)した場合、火災や早期断線故障の原因となることがあります。
※制御部には液体がかからないようにしてください。
※ヒーター・本体は鉄を使用しておりますので、腐食性オイルには使用しないでください。  

●容量(kW): 
3  
●材質(本体): 
SPCC(塗装)  
●寸法H(mm): 
215  
●電圧(V): 
三相200  
●最高使用圧力(MPa): 
0.3  
●寸法A(mm): 
740  
●寸法F(mm): 
130  
●寸法B(mm): 
190  
●寸法C(mm): 
520  
●寸法J(mm): 
465  
●温度調節範囲(℃): 
33〜120  
●発熱体: 
材質:鉄(ニッケルメッキ 型番PAB)  
●温度ヒューズ: 
139℃(過昇防止)  
●温度調節器: 
液膨式サーモスタット  
●寸法E: 
Rp1/2  
●寸法D: 
Rp1/2  
●材質(管体): 
SGP  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,000
沖縄地方1個〜¥1,000
離島1個〜¥1,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34