八光商事

※代表画像です
- ●特長:
- ホットエアービームは、高温耐久性に優れた、サイカンヒーター、カートリッジヒーターなどを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。
筐体は、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。
- ●用途:
- IC、LSI等チップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱
キャップシールの収縮
樹脂の溶接&樹脂の溶断したプラスチック製品のバリ取り
化学繊維の切断
被覆チューブの収縮
小さなワークの洗浄後のスポット乾燥
半田付け後のフラックスの除去
- ●付属品:
- センサー:Kタイプ熱電対
- ●注意:
- ※送風なしでのご使用は、絶対に行わないでください。早期断線の原因になります。
※使用にはコンプレッサエアー(圧縮空気)または高圧送風機が必要となります。
- ●容量(kW):
- 0.3
- ●型式:
- D
- ●材質(本体):
- SUS304
- ●定格電圧(V):
- 100
- ●最高温度(℃):
- 600(エアー温度)
- ●寸法D(Φmm):
- 36
- ●ヒーター寸法(mm):
- (カートリッジ)全長:1135
- ●寸法C(mm):
- 140
- ●電源コード(m):
- 0.3
- ●連続使用温度(℃):
- 500(エアー温度)
- ●寸法B(Φmm):
- 2
- ●寸法A(Φmm):
- 24