間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大同特殊工業

FCMB両ユニオン付フレキ

※代表画像です
 
注文コード
07053417
メーカー品番
DF-10
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,880

 

●用途: 
水、油、スチーム  

●仕様: 
両端ユニオン金具付  
●長さ(mm): 
700  
●種類: 
スタンダードピッチ  
●質量(kg/m): 
チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18  

●使用チューブ内径(mm): 
10.5  
●使用チューブ: 
スパイラルチューブ  
●配管口径: 
10A  
●使用チューブ外径(Φmm): 
15.0  
●チューブ厚み(mm): 
0.25  
●材質(ユニオン): 
FCMB  
●材質(ユニオンカラー): 
SUS304  
●材質(パッキン): 
ノンアスベスト  
●材質(チューブ): 
SUS304  
●材質(ブレード): 
SUS304  
●破壊圧力(kg/cm)(一重ブレード付): 
360  
●ブレード付最小曲げ半径(mm): 
40  
●繰返し曲げ半径(mm): 
135  
●RED BOOKVol3ページ: 
864  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:20

¥70〜

ステンレス 丸ニップル

吉年

商品点数:12

¥115〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧