大同特殊工業

※代表画像です
- ●用途:
- 水、油、スチーム
- ●仕様:
- 両端ユニオン金具付
- ●長さ(mm):
- 600
- ●種類:
- スタンダードピッチ
- ●質量(kg/m):
- チューブのみ:0.21
一重ブレードのみ:0.21
- ●使用チューブ内径(mm):
- 13.2
- ●使用チューブ:
- スパイラルチューブ
- ●配管口径:
- 15A
- ●使用チューブ外径(Φmm):
- 18.5
- ●チューブ厚み(mm):
- 0.25
- ●材質(ユニオン):
- FCMB
- ●材質(ユニオンカラー):
- SUS304
- ●材質(パッキン):
- ノンアスベスト
- ●材質(チューブ):
- SUS304
- ●材質(ブレード):
- SUS304
- ●破壊圧力(kg/cm)(一重ブレード付):
- 230
- ●ブレード付最小曲げ半径(mm):
- 50
- ●繰返し曲げ半径(mm):
- 140
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 864
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1087
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥3,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥3,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥3,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |