間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大同特殊工業

FCMB両ユニオン付フレキ

※代表画像です
 
注文コード
07053672
品番
DF-10
内容量
1本
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥5,338¥5,071
特価

 

●用途: 
水、油、スチーム  

●仕様: 
両端ユニオン金具付  
●長さ(mm): 
900  
●種類: 
スタンダードピッチ  
●質量(kg/m): 
チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37  

●使用チューブ内径(mm): 
25.0  
●使用チューブ: 
スパイラルチューブ  
●配管口径: 
25A  
●使用チューブ外径(Φmm): 
32.6  
●チューブ厚み(mm): 
0.30  
●材質(ユニオン): 
FCMB  
●材質(ユニオンカラー): 
SUS304  
●材質(パッキン): 
ノンアスベスト  
●材質(チューブ): 
SUS304  
●材質(ブレード): 
SUS304  
●破壊圧力(kg/cm)(一重ブレード付): 
100  
●ブレード付最小曲げ半径(mm): 
70  
●繰返し曲げ半径(mm): 
230  
●RED BOOKVol4ページ: 
1087  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

モンキースパナ

MAXPOWER

商品点数:5

¥635〜

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:17

¥113〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34