間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大同特殊工業

SUS304両ユニオン付フレキ

※代表画像です
 
注文コード
07054196
品番
DF-20
内容量
1本
単価(税別)
¥13,925

 

●用途: 
水、油、スチーム  

●仕様: 
両端ユニオン金具付  
●長さ(mm): 
500  
●種類: 
スタンダードピッチ  
●質量(kg/m): 
チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37  

●使用チューブ内径(mm): 
25.0  
●使用チューブ: 
スパイラルチューブ  
●破壊圧力(kg/cm2): 
100(一重ブレード付)  
●配管口径: 
25A  
●使用チューブ外径(Φmm): 
32.6  
●チューブ厚み(mm): 
0.30  
●曲げ半径(mm): 
ブレード付最小曲げ:70
繰返し曲げ:230  

●材質(ユニオン): 
SUS  
●材質(ユニオンカラー): 
SUS304  
●材質(パッキン): 
ノンアスベスト  
●材質(チューブ): 
SUS304  
●材質(ブレード): 
SUS304  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34