曜日別特売
DF-110 SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定 大同特殊工業 07054521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF-110 SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定 大同特殊工業 07054521
DF-110 SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定 大同特殊工業 07054521

SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1本
配管口径
25A
長さ(mm)
600
注文コード
07054521
品番
DF-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
質量(kg/m)
チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
曲げ半径(mm)
ブレード付最小曲げ:70
繰返し曲げ:230
用途
一般配管用
長さ(mm)
600
配管口径
25A
使用チューブ内径(mm)
25.0
使用チューブ
スパイラルチューブ
種類
スタンダードピッチ
破壊圧力(kg/cm2)
100(一重ブレード付)
使用チューブ外径(Φmm)
32.6
チューブ厚さ(mm)
0.30
材質(チューブ)
SUS304
材質(ブレード)
SUS304
材質(フランジ)
SUS304
材質(フランジカラー)
SUS304

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07054521DF-11037620764DF5000 X DF5100DF-110 SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定 大同特殊工業 37620764SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定大同特殊工業1本
¥15,980
税込¥17,578
メーカー後継品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする