工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
フレキホース
>
SUS304フランジ付フレキ 片ルーズ片固定
大同特殊工業
SUS304フランジ付フレキ 片ルーズ片固定
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
07054616
メーカー品番
DF-110
内容量
1本
単価(税別)
¥16,067
数量:
●用途:
一般配管用
●長さ(mm):
700
●種類:
スタンダードピッチ
●質量(kg/m):
チューブのみ:0.55
一重ブレードのみ:0.45
●使用チューブ内径(mm):
30.6
●使用チューブ:
エスエーエスチューブ
●破壊圧力(kg/cm
2
):
120(一重ブレード付)
●配管口径:
32A
●使用チューブ外径(Φmm):
41.2
●チューブ厚み(mm):
0.30
●曲げ半径(mm):
ブレード付最小曲げ:75
繰返し曲げ:200
●材質(チューブ):
SUS304
●材質(ブレード):
SUS304
●材質(フランジ):
SUS304
●材質(フランジカラー):
SUS304
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥3,000
沖縄地方
1個〜
¥3,000
離島
1個〜
¥3,000
※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
SUS304フランジ付フレキ 片ルーズ片固定
大同特殊工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)