間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大同特殊工業

SUS304フランジ付フレキ 片ルーズ片固定

※代表画像です
 
注文コード
07054966
品番
DF-110
内容量
1本
単価(税別)
¥41,453

 

●用途: 
一般配管用  

●長さ(mm): 
1000  
●種類: 
スタンダードピッチ  
●質量(kg/m): 
チューブのみ:1.95
一重ブレードのみ:1.25  

●使用チューブ内径(mm): 
72.3  
●使用チューブ: 
エスエーエスチューブ  
●破壊圧力(kg/cm2): 
60(一重ブレード付)  
●配管口径: 
80A  
●使用チューブ外径(Φmm): 
90.7  
●チューブ厚み(mm): 
0.40  
●曲げ半径(mm): 
ブレード付最小曲げ:175
繰返し曲げ:355  

●材質(チューブ): 
SUS304  
●材質(ブレード): 
SUS304  
●材質(フランジ): 
SUS304  
●材質(フランジカラー): 
SUS304  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34