間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
CKD

冷凍式エアドライヤー

 
取扱い終了 代引不可 
注文コード
07056725
品番
GX6003-AC200V
内容量
1台
参考基準価格
¥221,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
高温多湿地域用・高温入気(80℃)タイプ。
地球環境保護、人的安全対策など、市場のグローバル化に対応し、「世界標準」を目指し小形冷凍式ドライヤです。
ステンレス製プレート式熱交換器を採用。サビの発生がなく、冷媒漏れに対する信頼性が格段にUPしました。
信頼性の高い強制排出方式を採用しながらも排出サイクルをコントロール。エアロスを防止します。
運転状況が一目で簡単に確認できます。  

●性能: 
出口空気圧力露点:10℃  
●質量(kg): 
39  
●使用温度範囲(℃): 
周囲:2〜43
入口空気:5〜80  

●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm): 
430×350×820  
●電圧(50/60Hz)(V): 
AC200  
●運転方式: 
自動運転および手動運転  
●使用流体: 
圧縮空気  
●温度制御方式: 
容量調整機構  
●消費電力(kW): 
0.39/0.45  
●熱量(kw): 
排熱量:1.0  
●起動電流(A): 
100V(50/60Hz):17.6/16.3
200V(50/60Hz):9.6/8.9  

●適合エアコンプレッサ(kw): 
〜2.2  
●運転電流(50/60Hz)(A): 
100V(50/60Hz):4.6/4.8
200V(50/60Hz):2.3/2.4  

●入口圧力(MPa): 
使用範囲(空気):0.2〜1.6
定格(空気):0.7  

●定格空気処理流量(m3/min): 
0.31/0.35  
●定格周囲温度(℃): 
35  
●定格入口空気温度(℃): 
80(入口露点71℃)  
●冷媒: 
R22  
●冷媒制御方式: 
キャピラリチューブ  
●配管口径(Rc): 
空気出入口:3/8
ドレン出口:1/4  


商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34