間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オリオン機械

標準型エアドライヤー

注文コード
07056917
メーカー品番
RAX-8F
内容量
1台
参考基準価格
¥229,000
通常価格単価(税別)
¥151,900¥144,305
特価

 

●特長: 
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。
従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。  

●仕様: 
標準型  
●その他: 
こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。  
●質量(kg): 
24  
●寸法L(mm): 
299  
●寸法H(mm): 
550  
●電源(V): 
50/60Hz
単相100  

●使用圧力(MPa): 
ゲージ圧力:0.2〜0.98  
●寸法A(mm): 
615  
●寸法F(mm): 
130  
●寸法D(mm): 
565  
●寸法E(mm): 
335  
●寸法B(mm): 
71  
●寸法C(mm): 
427  
●寸法W(mm): 
255  
●寸法M(mm): 
10  
●使用流体: 
圧縮空気  
●寸法I(mm): 
279  
●寸法J(mm): 
326  
●寸法G(mm): 
125  
●寸法K(mm): 
70  
●消費電力(kW): 
50/60Hz
0.32/0.35  

●電流(A)(50/60Hz): 
4.1/3.4  
●周囲温度(℃): 
2〜40  
●冷媒: 
R-407C  
●処理空気量(m3/min)(50/60Hz): 
1.0/1.2  
●出口空気圧力露点(℃): 
10  
●入口空気温度(℃): 
2〜50  
●空気出入口接続口径: 
3/4B 20A ユニオン継手  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧