間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オリオン機械

標準型エアドライヤー

注文コード
07056944
品番
RAX-22F
内容量
1台
参考基準価格
¥305,000
単価(税別)
¥224,940

 

●特長: 
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。
従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。  

●仕様: 
標準型  
●その他: 
こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。  
●質量(kg): 
42  
●寸法L(mm): 
299  
●寸法H(mm): 
610  
●電源(V): 
50/60Hz
三相200/200、220  

●使用圧力(MPa): 
ゲージ圧力:0.2〜0.98  
●寸法A(mm): 
729  
●寸法F(mm): 
200  
●寸法D(mm): 
780  
●寸法E(mm): 
430  
●寸法B(mm): 
100  
●寸法C(mm): 
640  
●寸法W(mm): 
305  
●寸法M(mm): 
10  
●使用流体: 
圧縮空気  
●寸法I(mm): 
279  
●寸法J(mm): 
350  
●寸法G(mm): 
152  
●寸法K(mm): 
111  
●消費電力(kW): 
50/60Hz
0.76/0.95、0.95  

●電流(A)(50/60Hz): 
2.7/3.1、3.1  
●周囲温度(℃): 
2〜40  
●冷媒: 
R-407C  
●処理空気量(m3/min)(50/60Hz): 
3.6/4.4  
●出口空気圧力露点(℃): 
10  
●入口空気温度(℃): 
2〜50  
●空気出入口接続口径: 
1B 25A ユニオン継手  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34