間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハンマーキャスター

ステンレス 319S・自在車(ゴム車)

注文コード
07057312
品番
319S-R200
内容量
1個
通常価格単価(税別)
¥14,295¥13,580
特価

 

●特長: 
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。  

●形状: 
自在  
●型式: 
319S自在車  
●ブレーキ: 
ストッパー付  
●車輪径(Φmm): 
200  
●材質(車輪): 
ゴム  
●車輪幅(mm): 
44  
●取付高(mm): 
250  
●金具仕上: 
ステンレス(SUS304)  
●穴径P(Φmm): 
13  
●取付寸法X×Y(mm): 
100×100  
●取付座A×B(mm): 
140×140  
●偏芯: 
55  
●車輪No.: 
425S0S  
●旋回半径(mm): 
156  
●許容荷重(daN[kgf]): 
220[224.4]  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34