十川ゴム
- ●特長:
- CRとNBRが一つになった画期的な新素材。耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
- ●色:
- 黒
- ●シート幅(mm):
- 300
- ●耐熱性:
- 100℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10
引張強さ変化率(%):+15
切断伸変化率(%):−30
- ●JIS規格:
- BJH6353
- ●比重:
- 1.5
- ●引張強度(MPa):
- 7.1
- ●硬さ(デュロメータA):
- 64
- ●シート厚さ(mm):
- 5
- ●シート長さ(mm):
- 1000
- ●切断時伸(%):
- 260
- ●圧縮永久ひずみ(%):
- 40 (100℃×22h)
- ●耐油性(%):
- +8 (100℃×70h)
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 1022
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1306