間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
十川ゴム

フッ素ゴムシート

注文コード
07057583
メーカー品番
V-100(75)
内容量
1枚
通常価格単価(税別)
¥1,429¥1,358
特価

 

●特長: 
高温での耐薬品性、耐油性が特にすぐれていますから特殊な用途に使用されるシートです。  

●色: 
黒  
●シート幅(mm): 
100  
●耐熱性: 
250℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+6
引張強さ変化率(%):+10
切断伸変化率(%):−35  

●JIS規格: 
HKH0440  
●比重: 
1.8  
●引張強度(MPa): 
12.8  
●硬さ(デュロメータA): 
75  
●シート厚さ(mm): 
5  
●シート長さ(mm): 
100  
●切断時伸(%): 
330  
●圧縮永久ひずみ(%): 
9 (175℃×22h)  
●耐油性(%): 
3 (150℃×70h)  
●RED BOOKVol3ページ: 
1022  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

CNRゴムシート

十川ゴム

商品点数:36

¥238〜

シリコーンゴムシート

十川ゴム

商品点数:35

¥155〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧