十川ゴム
- ●特長:
- 高温での耐薬品性、耐油性が特にすぐれていますから特殊な用途に使用されるシートです。
- ●色:
- 黒
- ●シート幅(mm):
- 200
- ●耐熱性:
- 250℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+6
引張強さ変化率(%):+10
切断伸変化率(%):−35
- ●JIS規格:
- HKH0440
- ●比重:
- 1.8
- ●引張強度(MPa):
- 12.8
- ●硬さ(デュロメータA):
- 75
- ●シート厚さ(mm):
- 1
- ●シート長さ(mm):
- 200
- ●切断時伸(%):
- 330
- ●圧縮永久ひずみ(%):
- 9 (175℃×22h)
- ●耐油性(%):
- 3 (150℃×70h)
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 1022
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1306