間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

長袖ツナギ C2008

注文コード
07060042
品番
J2008(C2008)
内容量
1着
参考基準価格
¥5,100
単価(税別)
¥2,480

 

●特長: 
腕のつっぱりを解放するじゃカット袖です。
オールシーズン着用できます。
腰のび・胸ポケットファスナー・左袖ペン差しが付いてます。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
コン  
●サイズ: 
S  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
109  
●混率(%): 
ポリエステル65
綿35  

●股下(cm): 
78  
●肩幅(cm): 
43  
●袖丈(cm): 
54  
●総丈(cm): 
153  
●対応シーズン: 
年間  
●RED BOOKVol3ページ: 
517  
●RED BOOKVol4ページ: 
633  

専用部品(オプション)

07060392
☆C2008 長袖ツナギ(名入れ)

WORK TOYO

J2008(C2008)

1着

コン(05)/S

¥2,480

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

キルトインナー

WORK TOYO

商品点数:4

¥2,120

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

BF-528 防寒ブルゾン

アルトコーポレーション

商品点数:16

¥4,040

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 農作業等
動きやすくて色もいい感じです^^v
腰部には伸び縮み出来るように加工してあるので、動くことの多い作業にも支障はないと思います。
[2008-03-08]

用途: 自動車整備
ソフトな着心地で着用感はとても良く感じます。
今まで使用していた作業着の半額で購入出来るので大変助かります。
色目も明るく、写真では解りにくいのですがスリットラインのデザインも気に入っています。
三幸自動車株式会社 様(福岡県) [2006-06-05]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34