間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

長袖ツナギ C2008

出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
07060191
メーカー品番
J2008(C2008)
内容量
1着
参考基準価格
¥5,100
9月1日より価格改定を予定しております。新価格は2,480円となります。
通常価格単価(税別)
¥2,250¥2,138
特価

 

●特長: 
腕のつっぱりを解放するじゃカット袖です。
オールシーズン着用できます。
腰のび・胸ポケットファスナー・左袖ペン差しが付いてます。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
クロ  
●サイズ: 
M  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
113  
●混率(%): 
ポリエステル65
綿35  

●股下(cm): 
78  
●肩幅(cm): 
47  
●袖丈(cm): 
56  
●総丈(cm): 
154  
●対応シーズン: 
年間  
●RED BOOKVol3ページ: 
517  

専用部品(オプション)

07060541
☆C2008 長袖ツナギ(名入れ)

WORK TOYO

J2008(C2008)

1着

クロ(22)/M

¥2,250

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ツナギ(T80/C20)

ノーブランド

商品点数:30

¥1,580

ポリエステルスリング

MonotaRO

商品点数:18

長袖ハイネックTシャツ

WORK TOYO

商品点数:44

¥880

長袖ツナギ C2009

WORK TOYO

商品点数:28

¥2,280

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 農作業等
動きやすくて色もいい感じです^^v
腰部には伸び縮み出来るように加工してあるので、動くことの多い作業にも支障はないと思います。
[2008-03-08]

用途: 自動車整備
ソフトな着心地で着用感はとても良く感じます。
今まで使用していた作業着の半額で購入出来るので大変助かります。
色目も明るく、写真では解りにくいのですがスリットラインのデザインも気に入っています。
三幸自動車株式会社 様(福岡県) [2006-06-05]


キャンペーン一覧