間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

☆C2008 長袖ツナギ(名入れ)

  
注文コード
07060365
品番
J2008(C2008)
内容量
1着
参考基準価格
¥5,100
単価(税別)
¥2,480

 

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●色: 
スミグリーン  
●サイズ: 
3L  
●質量(g): 
220  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
129  
●混率(%): 
ポリエステル65
綿35  

●股下(cm): 
78  
●肩幅(cm): 
53  
●袖丈(cm): 
60  
●総丈(cm): 
163  
●対応シーズン: 
年間  
●RED BOOKVol4ページ: 
633  

専用部品(オプション)

07060015
長袖ツナギ C2008

WORK TOYO

J2008(C2008)

1着

スミグリーン(82)/3L

¥2,480

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

長袖ツナギ C2008

WORK TOYO

商品点数:35

¥2,480

☆BF-528 防寒ブルゾン(名入れ)

アルトコーポレーション

商品点数:16

¥4,040

ツナギ(T80/C20)

ノーブランド

商品点数:30

¥1,800

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自動車整備作業
しっかりした作りで良いと思います。
ネーム入れはOKですが、裾上げのOPが無いのが残念です。
有限会社 三起コーポレーション 様(大阪府) [2008-06-15]

満足度:
用途: 建設機械、自動車等の整備
左側の袖の糸の処理が雑だった。下側のファスナーが動かなくなってしまって用を足すときには上側のファスナーを下ろすしか方法が無くなってしまった。左袖のペンのポケットの位置だと腕を動かすたびにペンが落ちてしまう。
[2008-02-28]
MonotaRO MonotaROからの回答:
貴重なご意見を頂きましてありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
今後とも何卒宜しくお願い致します。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34