間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オリオン機械

活性炭フィルター

注文コード
07062623
品番
OKF-200C
内容量
1台
参考基準価格
¥36,400
単価(税別)
¥26,452

 

●特長: 
活性炭による吸着で臭気を除去します。
吸着面積が大きい活性炭を採用しています。  

●仕様: 
臭気除去用  
●質量(kg): 
1.7  
●寸法L(mm): 
330以上  
●最高使用圧力(MPa): 
0.97(ゲージ圧力)  
●寸法A(mm): 
231  
●寸法B(mm): 
115  
●寸法C(mm): 
200  
●使用流体: 
圧縮空気  
●エアー配管接続口径(Rc): 
配管:3/4
差圧計:1/4  

●エレメント寿命: 
交換時期
使用期間:1500時間
(6ヶ月を越えた場合も)  

●周囲温度(℃): 
2〜60  
●処理空気量(m3/min): 
1.75  
●入気温度範囲(℃): 
5〜60  
●圧力損失(MPa): 
0.005  
●エレメント型式: 
EK-200-C  
●エレメント使用本数: 
1  
●出口油分濃度(wt ppm): 
初期0.05
通常0.1  

●ろ過方法(ベーパーオイル): 
活性炭による吸着  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34