間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オリオン機械

スーパーミストフイルター

注文コード
07062693
品番
MSF- 75
内容量
1台
参考基準価格
¥30,400
単価(税別)
¥24,375

 

●特長: 
クラス初のステンレス容器を標準採用。
新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPaに低減。
エレメント交換時期を3000時間から8000時間に延長。  

●仕様: 
オイルミスト除去用  
●質量(kg): 
1  
●寸法L(mm): 
300以上  
●使用圧力範囲(MPa): 
0.05〜0.98(ゲージ圧力)  
●寸法A(mm): 
231  
●寸法B(mm): 
90  
●寸法C(mm): 
210  
●粒子捕集効率(%): 
99.999  
●使用流体: 
圧縮空気  
●ドレン排出部接続口径(Rc): 
1/4、外径φ16  
●エアー配管接続口径(Rc): 
3/8  
●エレメント寿命: 
交換時期
圧力損失:MAX0.07MPa
使用期間:8000時間又は1年  

●ろ過度(μm): 
0.01  
●周囲温度(℃): 
2〜60  
●処理空気量(m3/min): 
0.35  
●入気温度範囲(℃): 
5〜60  
●圧力損失(MPa): 
初期0.01
通常0.02  

●エレメント型式: 
EMS-75  
●エレメント使用本数: 
1  
●出口油分濃度(wt ppm): 
0.01  
●品質等級: 
1(固形粒子除去)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34