オリオン機械
- ●特長:
- クラス初のステンレス容器を標準採用。
新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPaに低減。
エレメント交換時期を3000時間から8000時間に延長。
- ●仕様:
- オイルミスト除去用
- ●質量(kg):
- 1.5
- ●寸法L(mm):
- 370以上
- ●使用圧力範囲(MPa):
- 0.05〜0.98(ゲージ圧力)
- ●寸法A(mm):
- 287
- ●寸法B(mm):
- 115
- ●寸法C(mm):
- 220
- ●粒子捕集効率(%):
- 99.999
- ●使用流体:
- 圧縮空気
- ●ドレン排出部接続口径(Rc):
- 1/4、外径φ16
- ●エアー配管接続口径(Rc):
- 3/4
- ●エレメント寿命:
- 交換時期
圧力損失:MAX0.07MPa
使用期間:8000時間又は1年
- ●ろ過度(μm):
- 0.01
- ●周囲温度(℃):
- 2〜60
- ●処理空気量(m3/min):
- 1.8
- ●入気温度範囲(℃):
- 5〜60
- ●圧力損失(MPa):
- 初期0.01
通常0.02
- ●エレメント型式:
- EMS-200
- ●エレメント使用本数:
- 1
- ●出口油分濃度(wt ppm):
- 0.01
- ●品質等級:
- 1(固形粒子除去)