工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
空圧補器(フィルター・レギュレーター・ルブリケーター等)
>
フィルター(オリオン)
>
ス-パ-ラインフイルタ-
オリオン機械
スーパーラインフイルター
5日以内出荷とは
注文コード
07062824
メーカー品番
LSF-700
内容量
1台
参考基準価格
¥91,500
単価(税別)
¥67,551
数量:
●特長:
クラス初のステンレス容器を標準採用。
クランプジョイント方式を標準採用。
新開発エレメント採用により耐水性能の向上を実現。
エレメント交換時期を3000時間から8000時間に延長。
●仕様:
固形物除去用
●質量(kg):
3.3
●寸法L(mm):
710以上
●使用圧力範囲(MPa):
0.05〜0.98(ゲージ圧力)
●寸法A(mm):
590.5
●寸法D(mm):
91
●寸法B(mm):
170
●寸法C(mm):
283.5
●粒子捕集効率(%):
99.999
●使用流体:
圧縮空気
●ドレン排出部接続口径(Rc):
1/4、外径φ16
●エアー配管接続口径(Rc):
1 1/2
●エレメント寿命:
交換時期
圧力損失:MAX0.07MPa
使用期間:8000時間又は1年
●ろ過度(μm):
1
●周囲温度(℃):
2〜60
●処理空気量(m
3
/min):
6.6
●入気温度範囲(℃):
5〜60
●圧力損失(MPa):
初期0.005
●エレメント型式:
ELS-700
●エレメント使用本数:
1
●品質等級:
2(固形粒子除去)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
スーパーラインフイルター
オリオン機械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)