間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オリオン機械

オートドレントラップ

注文コード
07062894
品番
FD-10A
内容量
1台
参考基準価格
¥17,700
通常価格単価(税別)
¥17,346¥16,479
特価

 

●特長: 
ドレンをエアーロスなく排出  

●長さ(mm): 
193  
●接続口径: 
1/2  
●質量(kg): 
1.0  
●使用温度範囲(℃): 
2〜60  
●使用圧力範囲(MPa): 
0.20〜0.98(ゲージ圧力)  
●外径(Φmm): 
96  
●使用流体: 
圧縮空気  
●ドレン排出部接続口径(Rc): 
3/8  
●ドレン排出: 
フロート式  
●ドレン排出量(cm3/回): 
ドレン水のみ:最大80  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34