工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
卓上蛍光灯
ツインバード
アーム型インバーター蛍光灯
当日出荷とは
注文コード
07063472
品番
LK-281BL
内容量
1台
参考基準価格
¥12,800
単価(税別)
¥6,800
数量:
●寸法(mm):
アーム330×本体430
●色:
ブルー
●質量(g):
1250
●電源(V):
AC100(50/60Hz)
●定格ランプ電力(W):
25(消灯時 1)
●ランプ:
27Wコンパクト蛍光灯(FPL27EX-N)
●消費電流(A):
0.42
●点灯方式:
タッチインバータ方式
●最大クランプ取付幅(mm):
55
●セード寸法(mm):
320
●JIS照度:
A型相当
●RED BOOKVol4ページ:
1627
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ツイン1
パナソニック(Panasonic)
商品点数:1
¥840
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
小さな製品(自動車部品)を目視検品する為に使用
固定型スタンドからの変更ですので、以前に増して細かな異物を発見出来る
ようになり、品質向上してます。
アームがしっかりしているので、任意の位置に持ってきても動かない
[2008-03-26]
満足度:
用途:
測定
使いやすい
[2007-12-10]
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
アーム型インバーター蛍光灯
ツインバード
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF