間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ポリ袋

取扱い終了 返品保証 
注文コード
07067121
品番
CPN72
内容量
1パック(10枚入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●仕様: 
非食品用  
●注意: 
※パッケージが変わる場合があります。その際はご了承下さい。  

●その他: 
食品衛生法非適合です。  
●種別: 
ポリエチレン袋  
●材質: 
LDPE  
●厚さ(mm): 
0.03  
●色: 
半透明  
●容量(L): 
45  
●耐冷温度(℃): 
-30  
●寸法(横×縦)(mm): 
650×800  
●総合カタログVol13ページ: 
164  

代替相当品
07067121
CPN72
10028575
N-44
ノーブランド
ポリ袋
1冊(10枚入) ¥115 メーカーに違いがあります。

その他関連商品

08441221
スーパーパワーゴミ袋

船場化成

9000071

1パック(10枚入)

45L/半透明

¥74

09909067
ポリ袋45L(100枚箱入り)

ノーブランド

-

1箱(100枚入)

TN44、半透明

¥933

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

ポリ袋

MonotaRO

商品点数:8

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ごみ袋のほか、カバーや作業時に敷くビニールとしても
値段に満足。安いのにそれなりに丈夫。
[2008-11-30]

満足度:
用途: 工場内のゴミ
柔らかくて使いやすい。
色々な透明さがあるがちょうどよい透明さである。
扶桑精機株式会社 様(埼玉県) [2008-10-15]

満足度:
用途: 掃除
安価な割りに厚めで破れ難い。
[2008-08-14]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34