工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
エアーコンプレッサー
>
日立工機
日立工機
エアーパンチ
5日以内出荷とは
注文コード
07068345
品番
EC922
内容量
1台
参考基準価格
¥160,000
単価(税別)
¥104,000
数量:
●用途:
釘打ち機用
●仕様:
一般圧対応
●幅(mm):
485
●質量(kg):
22
●高さ(mm):
305
●出力(kW):
1.0
●奥行(mm):
350
●周波数(Hz):
50
●電源(V):
単相100
●運転方式:
圧力開閉器式
●空気取出口:
減圧弁1/4Bカプラ(メス)×2個
●吐出し空気量(L/min):
95
●騒音値(dB):
61
●最高圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
2.16[22]
●空気タンク容量(L):
9
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
エアーパンチ
日立工機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF