日立産機システム

※代表画像です
- ●特長:
- 低騒音、低振動、ロングメンテナンスサイクル。
空気圧縮室の無給油化により、給油式にもかかわらず、環境に配慮したエアーコンプレッサー。
エアードライヤー不付
- ●仕様:
- 3P 200V
- ●その他:
- こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。
- ●質量(kg):
- 118
- ●出力(kW):
- 50/60Hz:2.2/2.6
- ●最高圧力(MPa):
- 0.83
- ●運転方式:
- 圧力開閉器式
- ●空気取出口:
- ホース、継手、ねじ径3/8(10A)×1
- ●吐出し空気量(L/min):
- 50/60Hz:240/285
- ●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
- 680×600×805
- ●電源電圧(V):
- 三相 200(50Hz)、200/220(60Hz)
- ●電流(A)[50Hz]:
- 10.3
- ●電流(A)[60Hz]:
- 10.2
- ●消費電力(kW):
- 50/60Hz:2.8/3.2
- ●使用周囲温度(℃):
- 0〜40(ドレン凍結がないこと)
- ●始動方式:
- 直入
- ●空気タンク容量(L):
- 24
- ●騒音値(50/60Hz)dB(A):
- 46
- ●制御圧力(MPa):
- 0.69〜0.83
- ●ヒューズ容量(A):
- 20
- ●手元開閉器容量(A):
- 30
- ●漏電遮断器(A):
- 16