昭和電機
- ●特長:
- 優れたモーター特性
モーターの燃焼防止端子付
ドレン配管が簡単
簡単・安全なメンテナンス
ミスト+ダストに対応
目詰まりが一目瞭然
高い補修効率
- ●用途:
- NC旋盤、汎用旋盤、円筒研削盤、内面研削盤、フライス盤、マニシングセンター、放電加工機、ダイカストマシン他工作機械、その他ミストの発生する機械
- ●付属品:
- 一次フィルタ(交換用)×1枚
ドレンチューブ2.5m×2本
ホースバンド(ドレンチューブ用)×2個
圧力端子(TMEV2Y-3.5)×7個
防振パッド×4個
据付穴型紙×1枚
相フランジセット×一式
- ●仕様:
- 目詰まりサイン左右どちらにも取付可能。
- ●その他:
- 騒音値は機側1mの測定値による
- ●質量(kg):
- 41
- ●色:
- 本体:白
サイドカバー等:青
架台:黒
- ●出力(kW):
- 0.75
- ●周波数(Hz):
- 50/60
- ●電流(A):
- 50Hz200V:3.0
60Hz200V:2.9
60Hz:220V:2.9
- ●電源(V):
- 三相 50Hz200
三相 60Hz200/220
- ●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm):
- 760×420×475
- ●口径(Φmm):
- 吸込:123
- ●外径(Φmm):
- ドレンパイプ:15
- ●最大静圧(kPa):
- 50Hz:1.10
60Hz:1.60
- ●粒子捕集効率(%):
- 99.8(重量法オイルミスト)
- ●騒音値(dB):
- 50Hz:64
60Hz:68
- ●最大風量(m3/min):
- 50Hz:8.0
60Hz:9.6
- ●吸気温度(℃):
- 50
- ●内径ねじ寸法:
- ドレンパイプ:PF1/4 メネジ
- ●最高周囲温度(℃):
- 50
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥12,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥12,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥12,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |