アネスト岩田
- ●特長:
- 空気圧縮機に潤滑油不要のオイルフリー本体を採用することにより重量で従来の約9〜15%、容積で約9〜45%のスリム&軽量化を達成しました。
住宅地でも安心して作業できる低騒音パッケージ。また、雨や衝撃からもメカ部分を守ります。
空気圧縮機のオイルフリー化に加え、エンジン部にオイルセンサを標準装備しました。これにより日頃忘れがちなオイル管理の手間も大幅に軽減しました。
圧縮機が無負荷時にはエンジンの回転を自動的に低回転に抑えるスローダウン機構を採用しています。これによりエンジン低燃費とコンプレッサの静かさを一段と実現しました。
- ●付属品:
- ネームプレート
- ●仕様:
- エンジンパッケージ
オイルフリータイプ
- ●その他:
- こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。
- ●型式:
- 圧縮機本体:F152-7
- ●質量(kg):
- 83
- ●吐出し空気量(L/min):
- 270
- ●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
- 875×515×615
- ●騒音値(dB):
- 62
- ●回転速度(min-1[r.p.m]):
- 2050
- ●運転制御方式:
- 自動アンローダ(減速機能付)
- ●空気タンク容量(L):
- 5
- ●空気取出口(B):
- G1/4×2ボールコック
- ●定格出力(kW[PS]):
- 2.2[3]
- ●制御圧力(MPa):
- 0.55〜0.7
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 離島 | 1個〜 | ¥3,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |