間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アネスト岩田

COMGシリーズ オイルフリータンクマウント

  
注文コード
07069833
品番
TFPC07-10 S5
内容量
1台
参考基準価格
¥183,000
単価(税別)
¥109,800

 

●特長: 
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。
全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。
オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。  

●その他: 
こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。  
●型式: 
圧縮機本体:F07-10  
●質量(kg): 
48  
●周波数(Hz): 
50  
●電源: 
三相200V  
●吐出し空気量(L/min): 
75  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
770×350×675  
●騒音値(dB): 
71  
●回転速度(min-1[r.p.m]): 
1540  
●運転制御方式: 
圧力開閉器  
●空気タンク容量(L): 
39  
●空気取出口(B): 
G1/4×1ボールコック  
●定格出力(kW[PS]): 
0.75[1]  
●制御圧力(MPa): 
0.8〜1.0  
●配線容量: 
配線最小太さ:1.6mm/2.0mm2
アース線最小太さ:1.6mm/2.0mm2
手元ヒューズ容量:15A
手元開閉器容量:15A  

●漏電容量: 
定格電流:4A  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34