間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立工機

エアーパンチ

注文コード
07071285
品番
EC922
内容量
1台
参考基準価格
¥160,000
単価(税別)
¥104,000

 

●用途: 
釘打ち機用  

●仕様: 
一般圧対応  
●幅(mm): 
485  
●質量(kg): 
22  
●高さ(mm): 
305  
●出力(kW): 
1.0  
●奥行(mm): 
350  
●周波数(Hz): 
60  
●電源(V): 
単相100  
●運転方式: 
圧力開閉器式  
●空気取出口: 
減圧弁1/4Bカプラ(メス)×2個  
●吐出し空気量(L/min): 
95  
●騒音値(dB): 
61  
●最高圧力(MPa[kgf/cm2]): 
2.16[22]  
●空気タンク容量(L): 
9  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34