間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

コンビネーションギヤレンチ

※代表画像です
 
注文コード
07071827
品番
GT2VL 10
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥800

 

●材質: 
クロームバナジューム鋼  
●全長(mm): 
160  
●質量(g): 
48  
●呼び寸法(mm): 
10  
●RED BOOKVol3ページ: 
412  
●総合カタログVol13ページ: 
90  
●RED BOOKVol4ページ: 
478  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
57  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コンビネーションスパナ

トネ TONE (前田金属工業)

商品点数:20

¥592〜

スパナ (ミリサイズ)

トネ TONE (前田金属工業)

商品点数:17

¥444〜

フィットン ブタレンジャー当て付

ノーブランド

商品点数:3

コンビネーションレンチ

MonotaRO

商品点数:5

¥265〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 車等の狭い場所
コンパクトなサイズなので狭い場所での作業に重宝しています。
サイズで12と14が揃えばなおうれしいです。
小原牧場 様(岡山県) [2008-01-19]

満足度:
用途: 携行工具として
不安無く使えますし、仕上げもきれいで気に入ってます。
株式会社青春堂 様(大阪府) [2007-12-18]

満足度:
用途: 自転車のサドルを締めるのに安くて重宝します。
梃子の応用で30cmくらいの長いレンチもあればいいかな!!
サイクルプロショップオオツカ 様(愛媛県) [2007-12-13]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34