間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ダイシン

エンジンポンプ

注文コード
07076036
品番
SCR-50M
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥39,230

 

●特長: 
耐久性を誇るハイパワーコンパクト設計のポンプです。
ケーシングをバレル研磨仕上げにしました。
耐久性の高い三菱製エンジンを採用。メカニカルデコンプを装備していますので楽に始動できます。
鋳鉄製のインペラーを採用。またアルミナセラミクス製のメカニカルシールをケーシングに圧入することで高耐久性を実現しました。  

●付属品: 
ワンタッチカプラー×2組
ホースバンド×3個
ストレーナー(樹脂)×1個
エンジン工具1式×1セット  

●注意: 
※始動前に呼び水を入れてください。
※吸込み口のホースバンドをしっかり締めて下さい。緩んでいると空気を吸い込み吸水できません
※始動前に必ずオイル残量を確認してください。オイルが不足しているとエンジンが焼きつきを起こします。  

●全長(mm): 
479  
●全幅(mm): 
354  
●全高(mm): 
428  
●全揚程(m): 
最大30  
●接続ねじ: 
管用平行ネジ  
●最大吐出量(L/min): 
500  
●使用燃料: 
無鉛ガソリン  
●エンジン部型式: 
GM132  
●乾燥質量(kg): 
23.5  
●吸入/吐出口径(mm): 
50×50(2インチ)  
●燃料タンク容量(L): 
2.5  
●エンジンメーカー: 
三菱重工  
●エンジン形式: 
空冷4サイクルガソリンエンジン  
●エンジン出力(PS/kW): 
4.0/2.9  
●始動方法: 
リコイル方式  
●エンジン排出量(cm3 ): 
126  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34