間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
プロスター

AT ワンタッチベルト 38mm

注文コード
07079527
品番
PS-005
内容量
1本
参考基準価格
¥1,500
単価(税別)
¥1,100

 

●ベルト幅(mm): 
38  
●ベルト色: 
イエロー  
●適応腹囲(cm): 
70〜100  
●ベルト厚(mm): 
2.8  
●RED BOOKVol4ページ: 
734  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34