ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07081794
品番
MS-4.5-A-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
耐蝕用
外径D(Φmm)
8
寸法Q(mm)
7.2
軸径d(Φmm)
4.5(H7)
全長L(mm)
24
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
材質
SUS304
軸穴種別
左右A-A
質量(g)
5.5
タイプ
ミニチュアタイプMS型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
400(参考値)
曲げ角度
最大:30
芯振れ(m/m)
0.15
最大伝達容量(N・m)
0.7
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ