曜日別特売
MS-5.0-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-5.0-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081803
MS-5.0-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081803
MS-5.0-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081803

ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
07081803
品番
MS-5.0-A-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
用途
耐蝕用
外径D(Φmm)
10
寸法Q(mm)
9
軸径d(Φmm)
5.0(H7)
全長L(mm)
30
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
材質
SUS304
軸穴種別
左右A-A
質量(g)
12.5
タイプ
ミニチュアタイプMS型
最高回転数(min-1[r.p.m])
300(参考値)
曲げ角度
最大:30
芯振れ(m/m)
0.15
最大伝達容量(N・m)
1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする