曜日別特売
35用 ウインチ脚 光洋機械産業 07083167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

35用 ウインチ脚 光洋機械産業 07083167
35用 ウインチ脚 光洋機械産業 07083167
35用 ウインチ脚 光洋機械産業 07083167

ウインチ脚

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
07083167
品番
35用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ベビーコンベア用ウインチ脚

機長L(mm)
3400
寸法Q1(mm)
12.5
寸法Q2(mm)
28.3
寸法HH1(mm)
1015
寸法HH2(mm)
1825
寸法HT1(mm)
297
寸法HT2(mm)
274
注意
※個人宅配送不可商品
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0708316735用1563069635用35用 ウインチ脚 光洋機械産業 15630696ウインチ脚光洋機械産業1台
369,800
税込406,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07083176
2021-11-30
用途: 選別作業
株式会社リヴェール東洋

支障なく使えている。偶然10%引きの日でお得に買えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする