曜日別特売

クリーンスーツ[CL100]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
07083273
品番
FP181C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000

体前面での運動性を高めるため、着脱用ファスナーを左体側に配したサイドファスナー型クリーンスーツ。レーザー裁断の採用により、高清浄度環境下でのオペレーションに対応。耐加水分解素材プロテノンを採用したオートクレーブ滅菌対応製品。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
袖口は二重構造で漏洩塵埃を防止。
衣服のパーツをレザー裁断機でカットし、生地断面の毛羽立ちを防止。

仕様
男女兼用
ウエストひも調節
サイドファスナー
用途
エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
サイズ
M
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
100
清浄度
クラス100対応
総丈(cm)
164
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
86

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07083273FP181C62612613FP1203FP181C TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612613TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服東洋リントフリー1着
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする