ガードナー
クリーンウェア[CL10000]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
07083413
品番
BA2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
着やすさを追求したクリーンウェアの定番
仕様
男女兼用
ポケット付(左右)
袖口カフス仕様(ドットボタン)
両脇裾ゴム仕様
サイズ
LL
材質
GT400S
色
白
身長(cm)
172~179
ウエスト(cm)
76~84
清浄度
クラス10000対応
バスト(cm)
94~102
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0