曜日別特売

クリーンパンツ(男性用)[CL10000]

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1着
注文コード
07083447
品番
BA5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

着やすさを追求したクリーンウェアの定番

仕様
男性用
ウエスト総ゴム仕様(ファスナー付き)
ポケット付(右脇)
サイズ
L
材質
GT400S
身長(cm)
167~174
ウエスト(cm)
72~80
清浄度
クラス10000対応
ヒップ(cm)
92~100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする