ガードナー
クリーンパンツ(女性用)[CL10000]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
07083474
品番
BA5500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
着やすさを追求したクリーンウェアの定番
仕様
女性用
ウエスト総ゴム仕様(ファスナー付き)
ポケット付(右脇)
サイズ
M
材質
GT400S
色
白
身長(cm)
155~162
ウエスト(cm)
60~68
清浄度
クラス10000対応
ヒップ(cm)
84~92
性別
女性用
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0