※着用例
東洋リントフリー
クリーンウェア FD200C [CL10000]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
1枚
1着
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
サイズ
S
4L
3L
S
M
L
LL
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07083501
品番
FD200C-01
8月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
用途
エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
男女兼用
胸囲(cm)
110
グレード
クラス100000
混率(%)
ポリエステル100%
裄丈(cm)
76
上着丈(cm)
72
アズワン品番
6-7527-05
注意
※フード、マスク、グローブ、パンツ、シューズは別売です。