ミツウマ
エレクリヤーPW5501
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
07084576
品番
PW5501-25.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
高度クリーンルームに好適で、クッション性、足蒸れが少ない
用途
半導体素子の製造・組立・検査、医薬品製造等、高度クリーンルーム
サイズ(cm)
25
形状
ハイカット
種類
クリーンシューズ
材質(甲被)
人工皮革
靴底
発泡ポリウレタン二層底
筒
ポリエステル制電布
甲部
ポリエステル制電布×Wメッシュ
靴タイプ
ブーツ