PW5501-28.0 エレクリヤーPW5501 ミツウマ 07084603

エレクリヤーPW5501

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
07084603
品番
PW5501-28.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600

高度クリーンルームに好適で、クッション性、足蒸れが少ない

用途
半導体素子の製造・組立・検査、医薬品製造等、高度クリーンルーム
サイズ(cm)
28
形状
ハイカット
種類
クリーンシューズ
材質(甲被)
人工皮革
靴底
発泡ポリウレタン二層底
ポリエステル制電布
甲部
ポリエステル制電布×Wメッシュ
靴タイプ
ブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする